Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22500-221040 22500-221040 Schnecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22500-221040 22500-221040 Schnecke
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055644
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22500-221040
EAN/GTIN:
     4059495407173
Suchbegriffe:
22500-221040
Originalteile
· Geeignet für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten · Eingriffswinkel 15° · Zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90° · Schnecke einsatzgehärtet und geschliffen · Einbaufertig Werkstoff: Schnecke Stahl. Schneckenrad CuZn37Mn3Al2PbSi-S40. Ausführung: Schnecke rechtssteigend, einsatzgehärtet HV 620 u 700, Flanken und Bohrung geschliffen. Bestellhinweis: Räder/Schnecken können nur mit dem gleichen Achsabstand und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zu einem Schneckenradsatz kombiniert werden. Hinweis: Ein Schneckenradsatz besteht aus einer Schnecke und einem Schneckenrad. Geeignet zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°. Mit einem Schneckengetriebe sind sehr große Übersetzungen ins Langsame mit nur einer Stufe realisierbar. Die Verzahnung hat die Flankenform K. Der Eingriffswinkel beträgt 15°. Die Schneckenradsätze sind fertig gebohrt. Bei den angegebenen Abtriebsmomenten T2 handelt es sich um zulässige Abtriebsmomente am Schneckenrad. Diese gelten für eine Eingangsdrehzahl von 2800 U/min. an der Schnecke. Die Schneckenradsätze eignen sich für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. Zeichnungshinweis: 1) geschliffen
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnecke
Gewicht:
0,029 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,6119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.