Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22712-2035 22712-2035 Kegelradgetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22712-2035 22712-2035 Kegelradgetriebe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055935
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22712-2035
EAN/GTIN:
     4059495417349
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)
· Leichtgängige und geräuscharme Kraftübertragung · Einfache Schraubbefestigung · 7 Baugrößen von Schenkellänge 32 bis 60 mm · Lebensdauer bis zu 1000 Stunden bei voller Belastung · Gehäuse gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Kegelräder Stahl. Ausführung: Gehäuse eloxiert. Kegelräder oberflächengehärtet. Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS. Hinweis: Universell einsetzbares und wartungfreies Kegelradgetriebe in sieben verschiedenen Baugrößen in Übersetzung 1:1. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. In allen Baulagen montierbar. Die Drehrichtung ist beliebig. - leichtgängige Kraftübertragung - einfache Schraubbefestigung - geräuscharm Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Beachten: FR zulässige Radialkraft bei FA=0 FA zulässige Axialkraft bei FR=0 Die Passfedern sind nicht zueinander ausgerichtet. Technische Daten: Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.) Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kegelradgetriebe
Übersetzungs- verhältnis:
1:1
Drehzahlbereich n 1/min:
100 / 500 / 1000
max. Drehmoment Nm:
0,75 / 0,3 / 0,15
D:
8
A:
7,5
A1:
10,0
A2:
7,0
A3:
7,5
A4:
10
B:
20
D1:
M3x8
D2:
3,1
D3:
M3x10
D4:
M3x6
D5:
16
L:
35
L1:
12
L2:
25,0
S:
2
S1:
8
S2:
0,8
T:
2**
Wellenbelastung FR N:
100
Wellenbelastung FA N:
100
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: 22712-2035, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,08*
€ 190,4952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,50*
€ 189,805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,20*
€ 181,118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,25*
€ 168,0875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,02*
€ 153,5338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.