Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22712-2646 22712-2646 Kegelradgetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22712-2646 22712-2646 Kegelradgetriebe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055937
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22712-2646
EAN/GTIN:
     4059495417363
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)
· Leichtgängige und geräuscharme Kraftübertragung · Einfache Schraubbefestigung · 7 Baugrößen von Schenkellänge 32 bis 60 mm · Lebensdauer bis zu 1000 Stunden bei voller Belastung · Gehäuse gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Kegelräder Stahl. Ausführung: Gehäuse eloxiert. Kegelräder oberflächengehärtet. Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS. Hinweis: Universell einsetzbares und wartungfreies Kegelradgetriebe in sieben verschiedenen Baugrößen in Übersetzung 1:1. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. In allen Baulagen montierbar. Die Drehrichtung ist beliebig. - leichtgängige Kraftübertragung - einfache Schraubbefestigung - geräuscharm Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Beachten: FR zulässige Radialkraft bei FA=0 FA zulässige Axialkraft bei FR=0 Die Passfedern sind nicht zueinander ausgerichtet. Technische Daten: Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.) Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kegelradgetriebe
Übersetzungs- verhältnis:
1:1
Drehzahlbereich n 1/min:
100 / 500 / 1000
max. Drehmoment Nm:
4 / 1,5 / 0,75
D:
12
A:
10,0
A1:
13,0
A2:
9,0
A3:
10,0
A4:
16
B:
26
D1:
M5x8
D2:
4,1
D3:
M4x10
D4:
M4x8
D5:
21
L:
46
L1:
16
L2:
33,0
S:
4
S1:
12
S2:
1,5
T:
2,0
Wellenbelastung FR N:
140
Wellenbelastung FA N:
140
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: 22712-2646, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,33*
€ 202,6927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,76*
€ 188,9244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,11*
€ 177,4409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,6492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.