Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22712-3256 22712-3256 Kegelradgetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22712-3256 22712-3256 Kegelradgetriebe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055939
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22712-3256
EAN/GTIN:
     4059495417387
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)
· Leichtgängige und geräuscharme Kraftübertragung · Einfache Schraubbefestigung · 7 Baugrößen von Schenkellänge 32 bis 60 mm · Lebensdauer bis zu 1000 Stunden bei voller Belastung · Gehäuse gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Kegelräder Stahl. Ausführung: Gehäuse eloxiert. Kegelräder oberflächengehärtet. Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS. Hinweis: Universell einsetzbares und wartungfreies Kegelradgetriebe in sieben verschiedenen Baugrößen in Übersetzung 1:1. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. In allen Baulagen montierbar. Die Drehrichtung ist beliebig. - leichtgängige Kraftübertragung - einfache Schraubbefestigung - geräuscharm Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Beachten: FR zulässige Radialkraft bei FA=0 FA zulässige Axialkraft bei FR=0 Die Passfedern sind nicht zueinander ausgerichtet. Technische Daten: Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.) Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kegelradgetriebe
Übersetzungs- verhältnis:
1:1
Drehzahlbereich n 1/min:
100 / 500 / 1000
max. Drehmoment Nm:
8 / 3 / 1,5
D:
12
A:
12,0
A1:
17,0
A2:
12,0
A3:
12,0
A4:
16
B:
32
D1:
M5x8
D2:
4,1
D3:
M4x10
D4:
M4x8
D5:
28
L:
56
L1:
16
L2:
40,0
S:
4
S1:
12
S2:
1,5
T:
2,1
Wellenbelastung FR N:
550
Wellenbelastung FA N:
550
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: 22712-3256, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,46*
€ 217,1274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,85*
€ 215,2115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,56*
€ 207,7264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,23*
€ 196,6237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,1803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.