Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22712-3560 22712-3560 Kegelradgetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22712-3560 22712-3560 Kegelradgetriebe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055940
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22712-3560
EAN/GTIN:
     4059495417394
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)
· Leichtgängige und geräuscharme Kraftübertragung · Einfache Schraubbefestigung · 7 Baugrößen von Schenkellänge 32 bis 60 mm · Lebensdauer bis zu 1000 Stunden bei voller Belastung · Gehäuse gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Kegelräder Stahl. Ausführung: Gehäuse eloxiert. Kegelräder oberflächengehärtet. Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS. Hinweis: Universell einsetzbares und wartungfreies Kegelradgetriebe in sieben verschiedenen Baugrößen in Übersetzung 1:1. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. In allen Baulagen montierbar. Die Drehrichtung ist beliebig. - leichtgängige Kraftübertragung - einfache Schraubbefestigung - geräuscharm Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Beachten: FR zulässige Radialkraft bei FA=0 FA zulässige Axialkraft bei FR=0 Die Passfedern sind nicht zueinander ausgerichtet. Technische Daten: Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.) Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kegelradgetriebe
Übersetzungs- verhältnis:
1:1
Drehzahlbereich n 1/min:
100 / 500 / 1000
max. Drehmoment Nm:
10 / 4 / 2
D:
12
A:
13,0
A1:
17,5
A2:
13,5
A3:
13,0
A4:
16
B:
35
D1:
M5x8
D2:
4,1
D3:
M4x10
D4:
M4x8
D5:
30
L:
60
L1:
16
L2:
42,5
S:
4
S1:
12
S2:
1,5
T:
2,1
Wellenbelastung FR N:
550
Wellenbelastung FA N:
550
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: 22712-3560, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,72*
€ 187,60*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,39*
€ 190,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,21*
€ 226,3499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,55*
€ 225,5645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,96*
€ 216,5324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,56*
€ 205,3464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,39*
€ 183,7241
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.