Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22750-341003 22750-341003 Planetengetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22750-341003 22750-341003 Planetengetriebe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055959
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22750-341003
EAN/GTIN:
     4059495507996
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe
· Hohes Abtriebsmoment bei kompaktem Baumaßen · Hohe Dynamik durch geringes Trägheitsmoment · Lastverteilung auf 3 Planetenräder · Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung · Optimaler Wirkungsgrad Ausführung: Einstufig. Hinweis: Planetengetriebe für Schrittmotoren der Baugröße NEMA 23 und NEMA 34. Geeignet für alle Einbaulagen. Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung. Die Planetengetriebe sind selbstzentrierend, mit Wechselflanschsystem und axialem Längenausgleich ausgestattet. Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C (kurzzeitig bis +120 °C) Technische Daten: Getriebestufen: 1 Nenn Eingangsdrehzahl: 3000 1/min Max. Eingangsdrehzahl: 6000 1/min Schutzart: IP64 Lebensdauer: ˜20000h Einbaulage: beliebig.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einstufig
Benennung:
Planetengetriebe
Größe:
NEMA 34
A:
69,60
B:
85
D:
14
D1:
40
D2:
M05x10
D3:
52
D4:
65
D5:
M5
L1:
30
L2:
25
L3:
8
L4:
39
L5:
64,5
L6:
31
T:
16,0
T1:
5
T2:
12
Übersetzungs- verhältnis:
3:1
max. Abtriebsdrehmoment M Nm:
13
Beschleunigungsmoment Nm:
25
Verdrehspiel arcmin:
12
Verdrehsteifigkeit Nm/arcmin:
1,6
Wirkungsgrad bei Vollast %:
97
max. zulässige Radialkraft N:
930
max. zulässige Axialkraft N:
1.080
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: 22750-341003, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,05*
€ 559,3595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,63*
€ 541,0097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,68*
€ 508,9392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,64*
€ 498,1816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,96*
€ 477,1424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.