Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23002-0005 23002-0005 Metallbalgkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23002-0040-500.jpg
img_23002-0040-500.jpg
img_Z23002-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055970
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23002-0005
EAN/GTIN:
     4059495236810
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
· Sehr hohe Verdrehsteifigkeit · Exakte Drehwinkelübertragung · Klemmung mit Gewindestiften sorgt für deutlich kürzere Montagezeiten · Geringes Massenträgheitsmoment Werkstoff: Nabe Aluminium, Balg Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Das Klemmen der Nabe mittels Gewindestift ist eine kostengünstige Alternative zu den Metallbalgkupplungen mit radialer Klemmnabe (23000). Durch das Klemmen der Nabe mit Gewindestiften ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten und eine erhebliche Vereinfachung der Montage auch bei schwer zugänglichem Einbauraum. Erforderliches Anziehdrehmoment des Gewindestiftes beachten. Zur leichteren Demontage empfehlen wir die Wellen mit einer Planfläche zu versehen. Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °C. Montage: Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte mindestens 0,01 mm und maximal 0,04 mm betragen, z.B. Welle Ø 5 k6 Bohrung Ø 5 G7. Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet. Da die Metallbälge aus dünnem Edelstahlblech bestehen, ist besondere Sorgfalt bei der Montage und Demontage erforderlich. Beschädigungen am Balg können die Kupplung unbrauchbar machen. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Klemmung mit Gewindestift
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Metallbalgkupplung
Größe:
0,9
Nennmoment Nm:
0,9
Trägheits- moment (0,001 kgm²):
0,00019
Torsionssteife (0,001 Nm/arcmin):
90
max. Wellenversatz axial ±:
0,30
max. Wellenversatz lateral:
0,1
axiale Federsteife N/mm:
21
laterale Federsteife N/mm:
26
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
1
D1/D2 vorgebohrt:
3
D1/D2 min.:
3
D1/D2 max.:
8
D4:
16
C (DIN 916):
M3
L:
27
L1:
13
L2:
2,3
Gewicht:
0,0095 KG
Weitere Suchbegriffe: 23002-0005, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,58*
€ 79,02*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,61*
€ 80,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,0338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,49*
€ 93,4031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,9045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,2802
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.