Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23021-700 23021-700 Elastomer-Klauenkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23021-060-500.jpg
img_23021-060-500.jpg
img_Z23021-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056000
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23021-700
EAN/GTIN:
     4059495237152
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung
· Für hohe Drehzahlen geeignet · Schwingungsdämpfend · Spielfrei durch Vorspannung des Kupplungssterns · Einfache Montage (Stecksystem) Werkstoff: Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A. Nabe Aluminium. Konusring Vergütungsstahl. Hinweis: Diese Kupplungsreihe ist besonders für den Einsatz in Hauptspindel- bzw. Bohrspindelantrieben mit hohen Drehzahlen geeignet. Vor der Steckmontage müssen die beiden Spannringnaben mit dem vorgegebenen Anziehmoment der Schraube auf den Wellenzapfen befestigt werden. Ein leichtes Einölen des Sterns minimiert die Montagekraft. Montage: Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte max. 0,02 mm betragen, z.B. Welle: Ø 25 k6 Bohrung: Ø 25 G6. Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungsnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Zeichnungshinweis: 1) Elastomerstern
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Konusnabe und Spannring
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Elastomer-Klauenkupplung
Größe:
700
Nennmoment Nm:
700
Trägheits- moment (0,001 kgm²):
13,000
Statische Torsionssteife Nm/arcmin:
8,00
max. Wellenversatz axial ±:
1,0
max. Wellenversatz lateral:
0**
radiale Federsteife N/mm:
7.000
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
100
max. Drehzahl 1/min:
8.000
D1/D2 vorgebohrt:
24
D1/D2 min.:
25
D1/D2 max.:
60
D3:
72
D4:
120
D5:
22,5
D6:
58,0
L:
155
L1:
61,0
L2:
33
L3:
54,0
B:
25
B1:
6
C (DIN 912-12.9):
4x M12
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: 23021-700, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,05*
€ 628,49*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 539,74*
€ 638,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,04*
€ 759,2676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,62*
€ 752,8178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,76*
€ 716,0944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,49*
€ 689,5931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,74*
€ 642,2906
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.