Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23052-2080 23052-2080 Starre Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23052-2080 23052-2080 Starre Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056061
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23052-2080
EAN/GTIN:
     4059495327242
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
· Übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente · Verschleiß- und wartungsfrei · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Ausführung mit Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geteilt
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Starre Kupplung
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
1,1
D1:
8
D4:
24
L:
35
R:
26,8
Nennmoment Nm:
16
C (DIN 912 A2-70):
M3x8
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: 23052-2080, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,21*
€ 82,3599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,9081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,6594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,9581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.