Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23200-0352022 23200-0352022 Taper Spannbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23200-0352022 23200-0352022 Taper Spannbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056081
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23200-0352022
EAN/GTIN:
     4059495328669
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
· Ermöglichen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben · Mit Fertigbohrung und Passfedernut · Schrauben inklusive Werkstoff: Grauguss oder Stahl. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Die Taper Spannbuchsen ermöglichen einen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben innerhalb kürzester Zeit. Das weite Spektrum verfügbarer Fertigbohrungen erlaubt eine sofortige Montage ohne zeit- und kostenaufwändige interne oder externe Bearbeitung. Die Buchsen sind zusätzlich zu den Klemmschrauben mit Passfedernuten gemäß DIN 6885/1 gefertigt. Die Taper Spannbuchsen sind mit allen ähnlichen marktgängigen Typen austauschbar. Montage: Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen. Zubehör: Lieferung erfolgt mit Schrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ 1008
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Taper Spannbuchse
L:
22,3
B:
6
D:
35
D1:
20
T2:
2,8
für Schraube:
1/4 BSW
Anziehdrehmoment Klemmschrauben (Nm):
5,5
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 23200-0352022, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.