Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23200-0573025 23200-0573025 Taper Spannbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23200-0573025 23200-0573025 Taper Spannbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056135
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23200-0573025
EAN/GTIN:
     4059495329093
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
· Ermöglichen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben · Mit Fertigbohrung und Passfedernut · Schrauben inklusive Werkstoff: Grauguss oder Stahl. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Die Taper Spannbuchsen ermöglichen einen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben innerhalb kürzester Zeit. Das weite Spektrum verfügbarer Fertigbohrungen erlaubt eine sofortige Montage ohne zeit- und kostenaufwändige interne oder externe Bearbeitung. Die Buchsen sind zusätzlich zu den Klemmschrauben mit Passfedernuten gemäß DIN 6885/1 gefertigt. Die Taper Spannbuchsen sind mit allen ähnlichen marktgängigen Typen austauschbar. Montage: Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen. Zubehör: Lieferung erfolgt mit Schrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ 1610
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Taper Spannbuchse
L:
25,4
B:
8
D:
57
D1:
30
T2:
3,3
für Schraube:
3/8 BSW
Anziehdrehmoment Klemmschrauben (Nm):
20,0
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 23200-0573025, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.