Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23200-0702031 23200-0702031 Taper Spannbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23200-0702031 23200-0702031 Taper Spannbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056150
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23200-0702031
EAN/GTIN:
     4059495329376
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
· Ermöglichen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben · Mit Fertigbohrung und Passfedernut · Schrauben inklusive Werkstoff: Grauguss oder Stahl. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Die Taper Spannbuchsen ermöglichen einen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben innerhalb kürzester Zeit. Das weite Spektrum verfügbarer Fertigbohrungen erlaubt eine sofortige Montage ohne zeit- und kostenaufwändige interne oder externe Bearbeitung. Die Buchsen sind zusätzlich zu den Klemmschrauben mit Passfedernuten gemäß DIN 6885/1 gefertigt. Die Taper Spannbuchsen sind mit allen ähnlichen marktgängigen Typen austauschbar. Montage: Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen. Zubehör: Lieferung erfolgt mit Schrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ 2012
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Taper Spannbuchse
L:
31,8
B:
6
D:
70
D1:
20
T2:
2,8
für Schraube:
7/16 BSW
Anziehdrehmoment Klemmschrauben (Nm):
30,0
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 23200-0702031, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.