Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23200-1085050 23200-1085050 Taper Spannbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23200-1085050 23200-1085050 Taper Spannbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056194
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23200-1085050
EAN/GTIN:
     4059495329819
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
· Ermöglichen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben · Mit Fertigbohrung und Passfedernut · Schrauben inklusive Werkstoff: Grauguss oder Stahl. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Die Taper Spannbuchsen ermöglichen einen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben innerhalb kürzester Zeit. Das weite Spektrum verfügbarer Fertigbohrungen erlaubt eine sofortige Montage ohne zeit- und kostenaufwändige interne oder externe Bearbeitung. Die Buchsen sind zusätzlich zu den Klemmschrauben mit Passfedernuten gemäß DIN 6885/1 gefertigt. Die Taper Spannbuchsen sind mit allen ähnlichen marktgängigen Typen austauschbar. Montage: Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen. Zubehör: Lieferung erfolgt mit Schrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ 3020
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Taper Spannbuchse
L:
50,8
B:
14
D:
108
D1:
50
T2:
3,8
für Schraube:
5/8 BSW
Anziehdrehmoment Klemmschrauben (Nm):
90,0
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-spannbuchse 50 mm, tl buchse, 23200-1085050, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.