| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM056240 Herst.-Nr.: 23351-1947 EAN/GTIN: 4059495304427 |
| |
|
| | |
| · Für hohe Drehmomente · Für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm · Versenkte Montage möglich · Selbstzentrierend Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Der Spannsatz kann in einer Nabenverbindung vollständig versenkt werden. - für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm - für hohe Drehmomente - geringfügige axiale Verschiebung möglich - selbstzentrierend Montage: Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen. Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst. Toleranzen: Welle: Empfohlen wird die Toleranz h8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Nabe: Empfohlen wird die Toleranz H8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Spannsatz | D: | 19 | D1: | 47 | B: | 45 | L1: | 26 | L3: | 39 | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm: | 530 | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN: | 56 | Flächenpressung an Welle P N/mm²: | 298 | Flächenpressung an Nabe P N/mm²: | 120 | Spannschrauben Anzahl: | 6 x M6 | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm: | 17 | Gewicht: | 0,39 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23351-1947, Originalteile |
| | |
| |