Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23351-3260 23351-3260 Spannsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23351-3260 23351-3260 Spannsatz
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056247
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23351-3260
EAN/GTIN:
     4059495304465
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
· Für hohe Drehmomente · Für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm · Versenkte Montage möglich · Selbstzentrierend Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Der Spannsatz kann in einer Nabenverbindung vollständig versenkt werden. - für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm - für hohe Drehmomente - geringfügige axiale Verschiebung möglich - selbstzentrierend Montage: Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen. Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst. Toleranzen: Welle: Empfohlen wird die Toleranz h8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Nabe: Empfohlen wird die Toleranz H8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannsatz
D:
32
D1:
60
B:
45
L1:
26
L3:
39
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm:
1.180
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN:
74
Flächenpressung an Welle P N/mm²:
235
Flächenpressung an Nabe P N/mm²:
125
Spannschrauben Anzahl:
8 x M6
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm:
17
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: 23351-3260, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.