| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM056318 Herst.-Nr.: 23354-2850 EAN/GTIN: 4059495287331 |
| |
|
| | |
| · Für mittlere Drehmomente · Für Wellendurchmesser von 5 bis 50 mm · Versenkte Montage möglich · Selbstzentrierend Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Für Anwendungen die ein geringes Bauvolumen und geringe Flächenpressung benötigen. Der Spannsatz kann in einer Nabenverbindung vollständig versenkt werden. - für Wellendurchmesser von 5 bis 50 mm - für mittlere Drehmomente - für Naben mit geringer Wandstärke geeignet - geringfügige axiale Verschiebung möglich - selbstzentrierend Montage: Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen. Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst. Toleranzen: Welle: Empfohlen wird die Toleranz h8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Nabe: Empfohlen wird die Toleranz H8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Spannsatz | D: | 28,00 | D1: | 50 | B: | 32,0 | L2: | 26 | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm: | 440 | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN: | 30,0 | Flächenpressung an Welle P N/mm²: | 185 | Flächenpressung an Nabe P N/mm²: | 100 | Spannschrauben Anzahl: | 6 x M6 | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm: | 17,0 | Gewicht: | 0,21 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23354-2850, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,34* | € 59,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,24* | € 60,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|