Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23356-4065 23356-4065 Spannsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23356-4065 23356-4065 Spannsatz
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056338
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23356-4065
EAN/GTIN:
     4059495304946
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
· Für mittlere bis hohe Drehmomente · Für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm · Versenkte Montage möglich · Selbstzentrierend Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Spannsatz mit kurzer axialer Baubreite. Der Spannsatz kann in einer Nabenverbindung vollständig versenkt werden. - für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm - für mittlere bis hohe Drehmomente - geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage - selbstzentrierend Montage: Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen. Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst. Toleranzen: Welle: Empfohlen wird die Toleranz h8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Nabe: Empfohlen wird die Toleranz H8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannsatz
D:
40
D1:
65
B:
34
L1:
17
L2:
22
L3:
28
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm:
1.200
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN:
50
Flächenpressung an Welle P N/mm²:
230
Flächenpressung an Nabe P N/mm²:
145
Spannschrauben Anzahl:
8 x M6
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm:
14
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: 23356-4065, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.