| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM056356 Herst.-Nr.: 23358-3055 EAN/GTIN: 4059495305127 |
| |
|
| | |
| · Für mittlere bis hohe Drehmomente · Keine axiale Verschiebung · Für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm · Selbstzentrierend Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Spannsatz mit kurzer axialer Baubreite. - für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm - für mittlere bis hohe Drehmomente - keine axiale Verschiebung bei der Montage - selbstzentrierend Montage: Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen. Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst. Toleranzen: Welle: Empfohlen wird die Toleranz h8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Nabe: Empfohlen wird die Toleranz H8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Spannsatz | D: | 30 | D1: | 55 | D2: | 64 | B: | 34 | L1: | 17 | L2: | 23 | L3: | 28 | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm: | 530 | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN: | 34 | Flächenpressung an Welle P N/mm²: | 185 | Flächenpressung an Nabe P N/mm²: | 100 | Spannschrauben Anzahl: | 6 x M6 | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm: | 17 | Gewicht: | 0,33 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23358-3055, Originalteile |
| | |
| |