Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23358-80120 23358-80120 Spannsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23358-80120 23358-80120 Spannsatz
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056370
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23358-80120
EAN/GTIN:
     4059495305264
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
· Für mittlere bis hohe Drehmomente · Keine axiale Verschiebung · Für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm · Selbstzentrierend Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Spannsatz mit kurzer axialer Baubreite. - für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm - für mittlere bis hohe Drehmomente - keine axiale Verschiebung bei der Montage - selbstzentrierend Montage: Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen. Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst. Toleranzen: Welle: Empfohlen wird die Toleranz h8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Nabe: Empfohlen wird die Toleranz H8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannsatz
D:
80
D1:
120
D2:
129
B:
50
L1:
24
L2:
32
L3:
40
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm:
5.490
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN:
130
Flächenpressung an Welle P N/mm²:
185
Flächenpressung an Nabe P N/mm²:
120
Spannschrauben Anzahl:
8 x M10
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm:
83
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 23358-80120, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,5694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,8197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,0125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,1795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.