Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23360-01-2550 23360-01-2550 Spannsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23360-01-2550 23360-01-2550 Spannsatz
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056373
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23360-01-2550
EAN/GTIN:
     4059495436166
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
· Ideal für beengte Platzverhältnisse · Für Wellendurchmesser von 20 bis 80 mm · Versenkte Montage möglich · Keine axiale Verschiebung Werkstoff: Spannsatz Edelstahl 1.4057. Spannschrauben Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Hinweis: Spannsatz für Welle und Nabe. Sehr schmale Bauform für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen bestens geeignet. Selbstlösend bei der Demontage. - für Wellendurchmesser 20 - 80 mm - keine axiale Verschiebung bei der Montage - nicht selbstzentrierend (der Rundlauf der Nabe zur Welle hängt ausschließlich von der Passung und der Länge der Führung ab) Montage: Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen. Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst. Toleranzen: Welle: Empfohlen wird die Toleranz h11. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Nabe: Empfohlen wird die Toleranz H11. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannsatz
D:
25
D1:
50
B:
26
L1:
17
L3:
20
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm:
155
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN:
12
Flächenpressung an Welle P N/mm²:
120
Flächenpressung an Nabe P N/mm²:
60
Spannschrauben Anzahl:
9 x M6
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm:
8
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: 23360-01-2550, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,6581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,1464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,4344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,52*
€ 98,1988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,1084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.