Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23360-75115 23360-75115 Spannsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23360-75115 23360-75115 Spannsatz
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056404
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23360-75115
EAN/GTIN:
     4059495305479
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
· Für hohe Drehmomente · Keine axiale Verschiebung · Versenkte Montage möglich · Für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Spannsatz mit erhöhtem Toleranzbereich für Welle und Nabe. Sehr schmale Bauform für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen bestens geeignet. Selbstlösend bei der Demontage. - für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm - für hohe Drehmomente - keine axiale Verschiebung bei der Montage - nicht selbstzentrierend (der Rundlauf der Nabe zur Welle hängt ausschließlich von der Passung und der Länge der Führung ab) Montage: Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen. Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst. Toleranzen: Welle: Empfohlen wird die Toleranz h11. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Nabe: Empfohlen wird die Toleranz H11. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannsatz
D:
75
D1:
115
B:
39,5
L1:
24
L3:
28
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm:
5.795
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN:
155
Flächenpressung an Welle P N/mm²:
228
Flächenpressung an Nabe P N/mm²:
149
Spannschrauben Anzahl:
14 x M10
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm:
83
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 23360-75115, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,2366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,0224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,5619
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.