Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23362-3865 23362-3865 Spannsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23362-3865 23362-3865 Spannsatz
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056411
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23362-3865
EAN/GTIN:
     4059495305547
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
· Für sehr hohe Drehmomente · Für Wellendurchmesser von 25 bis 85 mm · Versenkte Montage möglich · Selbstzentrierend Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Spannsatz für sehr hohe Drehmomente. - für Wellendurchmesser von 25 bis 85 mm - für hohe Drehmomente - geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage - selbstzentrierend Montage: Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen. Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst. Toleranzen: Welle: Empfohlen wird die Toleranz h8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Nabe: Empfohlen wird die Toleranz H8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannsatz
D:
38
D1:
65
B:
60
L1:
45
L3:
54
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm:
1.600
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN:
84
Flächenpressung an Welle P N/mm²:
165
Flächenpressung an Nabe P N/mm²:
95
Spannschrauben Anzahl:
8 x M6
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm:
17
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: 23362-3865, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,9471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.