| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM056544 Herst.-Nr.: 23404-08062 EAN/GTIN: 4059495238241 |
| |
|
| | |
| · Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln · Um 90° schwenkbar · Gehärtet Werkstoff: Stahl. Ausführung: Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet. Hinweis: Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar. Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel a < 5°. * Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | doppelt | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Wellengelenk | Produkttyp: | Passbohrung ohne Nut | D: | 8 | D1: | 16 | L: | 62 | L1: | 20 | L2: | 11* | L3: | 22 | B: | 2 | T: | 9,0 | max. Drehmoment Nm: | 7 | statisches Bruchmoment Nm: | 40 | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,44* | € 60,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,70* | € 61,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|