Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23404-108062 23404-108062 Wellengelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23404-116104-500.jpg
img_23404-116104-500.jpg
img_Z23404-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056546
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23404-108062
EAN/GTIN:
     4059495238265
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
· Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln · Um 90° schwenkbar · Gehärtet Werkstoff: Stahl. Ausführung: Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet. Hinweis: Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar. Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel a < 5°. * Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Wellengelenk
Produkttyp:
Passbohrung mit Nut
D:
8
D1:
16
L:
62
L1:
20
L2:
11*
L3:
22
B:
2
T:
9,0
max. Drehmoment Nm:
7
statisches Bruchmoment Nm:
40
Gewicht:
0,08 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 60,32*
€ 76,74*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,42*
€ 78,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,3206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,0247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,7808
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.