| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM056549 Herst.-Nr.: 23404-116104 EAN/GTIN: 4059495238296 |
| |
|
| | |
| · Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln · Um 90° schwenkbar · Gehärtet Werkstoff: Stahl. Ausführung: Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet. Hinweis: Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar. Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel a < 5°. * Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | doppelt | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Wellengelenk | Produkttyp: | Passbohrung mit Nut | D: | 16 | D1: | 32 | L: | 104 | L1: | 34 | L2: | 16* | L3: | 37 | B: | 5 | T: | 18,3 | max. Drehmoment Nm: | 52 | statisches Bruchmoment Nm: | 300 | Gewicht: | 0,45 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 86,15* | € 108,35* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,95* | € 110,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|