Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23680-014020010 23680-014020010 Führungsbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23680-014020010 23680-014020010 Führungsbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056731
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23680-014020010
EAN/GTIN:
     4059495400082
Suchbegriffe:
23680-014020010
Originalteile
· Radial und axial einsetzbar · Wartungsfrei und verschleißfest · Selbstschmierend durch Festschmierstoffdepots Werkstoff: Bronze mit Graphiteinsätzen. Ausführung: selbstschmierend. Härte 190-220 HB. Hinweis: Die Führungsbuchsen sind radial und axial einsetzbar. Die Gleitelemente sind wartungsfrei und verschleißfest. Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung. Vorzugsweise für Gleitgeschwindigkeiten < 0,5 m/s. (Bei extremer Beanspruchung mit höherer Gleitgeschwindigkeit ist eine Zusatzschmierung empfehlenswert). Temperaturbereich: Kurzzeitig Spitzentemperaturen bis ca. 200 °C. Toleranzen: Die Aufnahmebohrung für die Gleitlager sollte der ISO-Toleranz H7 entsprechen. Bei der Welle wird die Toleranz h6 bis h7 empfohlen. Technische Daten: Werkstoff-Eigenschaften: Basislegierung: CuZn25Al6FeMn3 Dichte: 8,0 g/cm3 Zugfestigkeit Rm: 750 N/mm2 Streckgrenze: 450 N/mm2 Bruchdehnung A5: 5-8 % Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12 Maximalgeschwindigkeit: 15 m/Min Wärmeleitfähigkeit: 50 W/m x k Wärmeausdehnungskoeffizient: 18 x 10-6 Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(O x mm2) Festschmierstoffanteil: 25-30 %
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
wartungsfrei
Material Grundkörper:
Bronze
Benennung:
Führungsbuchse
D:
14
D1:
20
L:
10
L1:
2
R:
1
Gewicht:
0,01 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.