Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23710-11050705 23710-11050705 Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23710-11141615-500.jpg
img_23710-11141615-500.jpg
img_Z23710-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056909
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23710-11050705
EAN/GTIN:
     4059495239767
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
· Aus Hochleistungspolymer · Hohe Maßgenauigkeit · Hohe Druckfestigkeit · Wartungsfrei Werkstoff: Hochleistungspolymer iglidur< G, iglidur< J oder iglidur< X. Ausführung: iglidur< G mattgrau. iglidur< J gelb. iglidur< X schwarz. Hinweis: Kunststoff-Gleitlager aus Hochleistungspolymer. u wartungsfrei u schmiermittelfrei u korrosionsbeständig u schmutzunempfindlich u hohe Maßgenauigkeit u hohe Druckfestigkeit u gute Wärmeableitung u sehr geringe Kriechneigung u hohe mechanische Dämpfung u beständig gegen UV-Strahlung Montage: Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit entsprechender Toleranz D selbständig ein. Die Lager sind geeignet für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Iglidur<
Benennung:
Gleitlager
Ausführung 1:
ohne Bund
Form:
A
Ausführung 2:
IGLIDUR< G
D:
5
D1:
7
L:
5
S:
0,3
Toleranz D nach dem Einpressen:
E10
max. zulässige statische Flächenpressung N/mm²:
80
Temperaturbereich:
-40 °C bis +130 °C
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: 23710-11050705, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
294
1
€ 8,90*
ab € 0,43*
€ 0,70*
8 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.