| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM056910 Herst.-Nr.: 23710-11060806 EAN/GTIN: 4059495239774 |
| |
|
| | |
| · Aus Hochleistungspolymer · Hohe Maßgenauigkeit · Hohe Druckfestigkeit · Wartungsfrei Werkstoff: Hochleistungspolymer iglidur< G, iglidur< J oder iglidur< X. Ausführung: iglidur< G mattgrau. iglidur< J gelb. iglidur< X schwarz. Hinweis: Kunststoff-Gleitlager aus Hochleistungspolymer. u wartungsfrei u schmiermittelfrei u korrosionsbeständig u schmutzunempfindlich u hohe Maßgenauigkeit u hohe Druckfestigkeit u gute Wärmeableitung u sehr geringe Kriechneigung u hohe mechanische Dämpfung u beständig gegen UV-Strahlung Montage: Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit entsprechender Toleranz D selbständig ein. Die Lager sind geeignet für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9). Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Iglidur< | Benennung: | Gleitlager | Ausführung 1: | ohne Bund | Form: | A | Ausführung 2: | IGLIDUR< G | D: | 6 | D1: | 8 | L: | 6 | S: | 0,5 | Toleranz D nach dem Einpressen: | E10 | max. zulässige statische Flächenpressung N/mm²: | 80 | Temperaturbereich: | -40 °C bis +130 °C | Gewicht: | 0,002 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23710-11060806, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 0,45* | € 0,73* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,46* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|