Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23710-11161820 23710-11161820 Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23710-11141615-500.jpg
img_23710-11141615-500.jpg
img_Z23710-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056916
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23710-11161820
EAN/GTIN:
     4059495239835
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
· Aus Hochleistungspolymer · Hohe Maßgenauigkeit · Hohe Druckfestigkeit · Wartungsfrei Werkstoff: Hochleistungspolymer iglidur< G, iglidur< J oder iglidur< X. Ausführung: iglidur< G mattgrau. iglidur< J gelb. iglidur< X schwarz. Hinweis: Kunststoff-Gleitlager aus Hochleistungspolymer. u wartungsfrei u schmiermittelfrei u korrosionsbeständig u schmutzunempfindlich u hohe Maßgenauigkeit u hohe Druckfestigkeit u gute Wärmeableitung u sehr geringe Kriechneigung u hohe mechanische Dämpfung u beständig gegen UV-Strahlung Montage: Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit entsprechender Toleranz D selbständig ein. Die Lager sind geeignet für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Iglidur<
Benennung:
Gleitlager
Ausführung 1:
ohne Bund
Form:
A
Ausführung 2:
IGLIDUR< G
D:
16
D1:
18
L:
20
S:
0,8
Toleranz D nach dem Einpressen:
E10
max. zulässige statische Flächenpressung N/mm²:
80
Temperaturbereich:
-40 °C bis +130 °C
Gewicht:
0,0015 KG
Weitere Suchbegriffe: 23710-11161820, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,31*
Lager 955
22
1
€ 8,90*
ab € 0,89*
€ 1,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.