Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23730-01501712 23730-01501712 Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23730-01501712 23730-01501712 Gleitlager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM057019
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23730-01501712
EAN/GTIN:
     4059495240862
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
· Geeignet für Dreh- und Pendelbewegungen · Wartungsfrei · Sehr geringer Verschleiß und Reibwert · Kein Stick-Slip-Effekt · Hohe chemische Resistenz Werkstoff: Trägerblech aus Stahl. Zwischenschicht Sinterbronze. Gleitfläche PTFE. Ausführung: Stahl verzinnt. Hinweis: Wartungsfreie gerollte Verbundgleitlager aus Stahl, besonders geeignet für Trockenlauf. Auch für geschmierte Anwendungen (Ölschmierung) sehr gut geeignet. Sehr geringer Verschleiß und Reibwert, kein Stick-Slip-Effekt. Geeignet für Dreh- und Pendelbewegungen, hohe chemische Resistenz, geringe Wasseraufnahme. Montage: Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen um eine Beschädigung der Gleitfläche zu vermeiden. Die Stoßfuge muss gegenüber der Belastungszone liegen. Das Lager hat nach dem Einbau einen Presssitz. Einkleben ist möglich aber nicht erforderlich. Toleranzen: Gehäuse: Empfohlen wird die Toleranz H7. Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,8 - 1,6. Fase (Einpressseite 0,8 - 1,2 x 15°). Welle: Empfohlen wird die Toleranz h8 bis f7. Bei Anwendungen mit kleiner Drehzahl und geringen Belastungen können auch gezogene Wellen mit h9 verwendet werden. Wellenoberfläche Ra 0,4 - 0,8 (bevorzugt geschliffene Wellen verwenden) für gezogene Wellen Ra 1,6 - 3,2. Technische Daten: Belastung statisch: max. 250 N/mm² Belastung dynamisch: max. 140 N/mm² Reibungskoeffizient trocken: 0,03 - 0,20 Gleitgeschwindigkeit trocken: max. 2 m/s Gleitgeschwindigkeit Ölschmierung: max. 5 m/s Thermische Leitfähigkeit: 42 W(m*K)-1 Wärmeausdehnungskoeffizient: 11*10-6 K-1 Temperaturbereich: -195 °C bis +280 °C Zeichnungshinweis: 1) Stoßfuge
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gleitlager
D:
15
D1:
17,0
L:
12
Gewicht:
0,0042 KG
Weitere Suchbegriffe: 23730-01501712, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.