| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM057022 Herst.-Nr.: 23730-01601810 EAN/GTIN: 4059495240893 |
| |
|
| | |
| · Geeignet für Dreh- und Pendelbewegungen · Wartungsfrei · Sehr geringer Verschleiß und Reibwert · Kein Stick-Slip-Effekt · Hohe chemische Resistenz Werkstoff: Trägerblech aus Stahl. Zwischenschicht Sinterbronze. Gleitfläche PTFE. Ausführung: Stahl verzinnt. Hinweis: Wartungsfreie gerollte Verbundgleitlager aus Stahl, besonders geeignet für Trockenlauf. Auch für geschmierte Anwendungen (Ölschmierung) sehr gut geeignet. Sehr geringer Verschleiß und Reibwert, kein Stick-Slip-Effekt. Geeignet für Dreh- und Pendelbewegungen, hohe chemische Resistenz, geringe Wasseraufnahme. Montage: Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen um eine Beschädigung der Gleitfläche zu vermeiden. Die Stoßfuge muss gegenüber der Belastungszone liegen. Das Lager hat nach dem Einbau einen Presssitz. Einkleben ist möglich aber nicht erforderlich. Toleranzen: Gehäuse: Empfohlen wird die Toleranz H7. Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,8 - 1,6. Fase (Einpressseite 0,8 - 1,2 x 15°). Welle: Empfohlen wird die Toleranz h8 bis f7. Bei Anwendungen mit kleiner Drehzahl und geringen Belastungen können auch gezogene Wellen mit h9 verwendet werden. Wellenoberfläche Ra 0,4 - 0,8 (bevorzugt geschliffene Wellen verwenden) für gezogene Wellen Ra 1,6 - 3,2. Technische Daten: Belastung statisch: max. 250 N/mm² Belastung dynamisch: max. 140 N/mm² Reibungskoeffizient trocken: 0,03 - 0,20 Gleitgeschwindigkeit trocken: max. 2 m/s Gleitgeschwindigkeit Ölschmierung: max. 5 m/s Thermische Leitfähigkeit: 42 W(m*K)-1 Wärmeausdehnungskoeffizient: 11*10-6 K-1 Temperaturbereich: -195 °C bis +280 °C Zeichnungshinweis: 1) Stoßfuge Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | zylindrisch | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Gleitlager | D: | 16 | D1: | 18,0 | L: | 10 | Gewicht: | 0,0037 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23730-01601810, Originalteile |
| | |
| |