Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23760-02002620 23760-02002620 Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23760-02002620 23760-02002620 Gleitlager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM057145
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23760-02002620
EAN/GTIN:
     4059495242125
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
· Selbstschmierend · Wartungsfrei · Einbaufertig Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50. Ausführung: Ölgetränkt (ca. 25 Volumenprozent Öl). Härte min. 25 HB. Hinweis: Die Gleitlager aus Sinterbronze sind ölgetränkt, selbstschmierend, wartungsfrei und einbaufertig. Durch Adhäsionskräfte wird das Öl an die sich drehende Welle abgegeben und bei Stillstand durch die Kapillarwirkung wieder von dem Gleitlager aufgenommen. Eine Zusatzschmierung ist unter normalen Betriebsbedingungen nicht notwendig. Montage: Gleitlager einpressen, nicht einschlagen. Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen. Ohne Einpressdorn besteht die Gefahr, dass sich das Gleitlager beim Einbau verformt. Nach dem Einpressen in ein Gehäuse mit Aufnahmebohrung H7, weist die Bohrung D eine Toleranz H7 auf. Toleranzen: Gehäuse: Empfohlen wird die Toleranz H7. Welle: Empfohlen wird die Toleranz h6 bis h9. Es können gehärtete oder ungehärtete Wellen mit geschliffener Oberfläche verwendet werden (bei untergeordneten Anwendungen können auch gezogene Wellen verwendet werden). Technische Daten: Belastung statisch: max. 70 N/mm² Belastung dynamisch: max. 20 N/mm² Reibungskoeffizient trocken: 0,05 - 0,10 Gleitgeschwindigkeit: max. 6 m/s maximaler pv-Wert: 2,45 N/mm² * m/s Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Bronze
Benennung:
Gleitlager
D:
20
D1:
26
L:
20
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: 23760-02002620, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.