Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23760-04005040 23760-04005040 Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23760-04005040 23760-04005040 Gleitlager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM057170
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23760-04005040
EAN/GTIN:
     4059495242378
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
· Selbstschmierend · Wartungsfrei · Einbaufertig Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50. Ausführung: Ölgetränkt (ca. 25 Volumenprozent Öl). Härte min. 25 HB. Hinweis: Die Gleitlager aus Sinterbronze sind ölgetränkt, selbstschmierend, wartungsfrei und einbaufertig. Durch Adhäsionskräfte wird das Öl an die sich drehende Welle abgegeben und bei Stillstand durch die Kapillarwirkung wieder von dem Gleitlager aufgenommen. Eine Zusatzschmierung ist unter normalen Betriebsbedingungen nicht notwendig. Montage: Gleitlager einpressen, nicht einschlagen. Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen. Ohne Einpressdorn besteht die Gefahr, dass sich das Gleitlager beim Einbau verformt. Nach dem Einpressen in ein Gehäuse mit Aufnahmebohrung H7, weist die Bohrung D eine Toleranz H7 auf. Toleranzen: Gehäuse: Empfohlen wird die Toleranz H7. Welle: Empfohlen wird die Toleranz h6 bis h9. Es können gehärtete oder ungehärtete Wellen mit geschliffener Oberfläche verwendet werden (bei untergeordneten Anwendungen können auch gezogene Wellen verwendet werden). Technische Daten: Belastung statisch: max. 70 N/mm² Belastung dynamisch: max. 20 N/mm² Reibungskoeffizient trocken: 0,05 - 0,10 Gleitgeschwindigkeit: max. 6 m/s maximaler pv-Wert: 2,45 N/mm² * m/s Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Bronze
Benennung:
Gleitlager
D:
40
D1:
50
L:
40
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: 23760-04005040, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.