Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23806-101504525 23806-101504525 Axial-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23806-101504525 23806-101504525 Axial-Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM057370
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23806-101504525
EAN/GTIN:
     4059495483917
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial schrägkugellager
· Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen · Axial hoch belastbar durch den 60° Druckwinkel · Hohe Steifigkeit Werkstoff: Gehäuse Stahl. Dichtung aus Nitrilkautschuk. Ausführung: Seitenflächen geschliffen. Hinweis: Vorgespannte Hochgenauigkeitslager mit einem Druckwinkel von 60°. Die Lager nehmen sowohl radiale wie auch axiale Kräfte aus beiden Richtungen auf. Aufgrund ihrer Vorpannung sorgen die Schrägkugellager für eine hohe Steifigkeit, einen guten Rundlauf und eine präzise Werkzeugpositioniereung sowie Wiederholbarkeit. Die integrierte reibungsarme Dichtung hält wirkungsvoll Verschmutzungen vom Lager fern und sichert so eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Gebrauchsdauer. Beim angegebenen Lagerreibwert Mrl handelt es sich um einen Richtwert. Das Masseträgheitsmoment entspricht dem des drehenden Innenrings. Die Grenzdrehzahlen gelten bei gefettetem Zustand. Anwendung: Zur Lagerung von Gewindetrieben. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden. Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren. Technische Daten: Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert. Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelreihig
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Axial-Schrägkugellager
Kurzzeichen:
1545-2RS
B:
25 -0,25
D:
15-0,005
D1:
45-0,01
D2:
27,5
R min.:
0,3
R1 min.:
0,6
α:
60°
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter Nm:
10
Grenzdrehzahl 1/min.:
3.500
Tragzahlen statisch N:
28.000
Tragzahlen dynamisch N:
17.900
axiale Steifigkeit N/µm:
400
Kippsteifigkeit Nm/mrad:
65
Lagerreibmoment Nm:
0,20
Massenträgheits- moment Kg.cm²:
0,102
Planlauf µm:
2,0
Radiale Lagerluft:
vorgespannt
Bohrung Abmaß µm:
0-5
Außendurchmesser Abmaß µm:
0-10
Breite Abmaß µm:
0-250
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: 23806-101504525, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,37*
€ 293,1803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,03*
€ 265,4057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,65*
€ 253,0535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,12*
€ 235,7628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.