Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24004-241013 24004-241013 Trapezgewindemutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24004-241013 24004-241013 Trapezgewindemutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059249
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24004-241013
EAN/GTIN:
     4059495447896
Suchbegriffe:
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
trapezgewindemutter
· Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103 · Für geräuscharme Bewegungstriebe · Gute Notlaufeigenschaften bei Rotguss und Kunststoff Werkstoff: Stahl C35Pb. Rotguss Rg7. Kunststoff PA6.6 mit MoS2). Ausführung: blank. Hinweis: ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103. Muttern aus Stahl: Für Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter. Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird wegen der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten. Muttern aus Rotguss: Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften. Muttern aus Kunststoff: Für geräuscharme Bewegungstriebe. Gute Notlaufeigenschaften. Toleranzklasse 7H.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Rotguss
Benennung:
Trapezgewindemutter
DxP:
Tr 24x10 P5
D1:
50
L:
48
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: 24004-241013, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,5154
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,0755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,7316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,5063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,6658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.