Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24011-01-32383 24011-01-32383 Keilnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24011-01-32383 24011-01-32383 Keilnabe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059430
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24011-01-32383
EAN/GTIN:
     4059495463377
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe
· Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit · Hohe Festigkeit Werkstoff: Stahl C45. Edelstahl 1.4305. Rotguss Rg 7. Ausführung: blank. Hinweis: Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Rotguss
Benennung:
Keilnabe
Profil:
KW32X38
Anzahl der Nuten:
8
B:
6,0
D:
38
D1:
32
D2:
50
D3:
65
D4:
9,0
D5:
82
D6:
50
L:
60
L1:
12
T:
3,5
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 24011-01-32383, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,98*
€ 241,5462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,35*
€ 240,7965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,57*
€ 231,5383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,25*
€ 222,8275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,26*
€ 194,2794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.