Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24011-01-36422 24011-01-36422 Keilnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24011-01-36422 24011-01-36422 Keilnabe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059432
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24011-01-36422
EAN/GTIN:
     4059495463278
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe
· Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit · Hohe Festigkeit Werkstoff: Stahl C45. Edelstahl 1.4305. Rotguss Rg 7. Ausführung: blank. Hinweis: Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Keilnabe
Profil:
KW36X42
Anzahl der Nuten:
8
B:
7,0
D:
42
D1:
36
D2:
52
D3:
70
D4:
9,0
D5:
90
D6:
52
L:
80
L1:
16
T:
4,0
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: 24011-01-36422, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,52*
€ 342,1488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,66*
€ 339,9354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,81*
€ 321,0739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,06*
€ 314,2314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,08*
€ 278,5552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.