Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24011-01-42481 24011-01-42481 Keilnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24011-01-42481 24011-01-42481 Keilnabe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059434
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24011-01-42481
EAN/GTIN:
     4059495463179
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe
· Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit · Hohe Festigkeit Werkstoff: Stahl C45. Edelstahl 1.4305. Rotguss Rg 7. Ausführung: blank. Hinweis: Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Keilnabe
Profil:
KW42X48
Anzahl der Nuten:
8
B:
8,0
D:
48
D1:
42
D2:
60
D3:
75
D4:
11,0
D5:
95
D6:
60
L:
80
L1:
16
T:
4,0
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 24011-01-42481, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,68*
€ 173,3592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,32*
€ 171,7408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,59*
€ 167,3021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,05*
€ 158,3295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,61*
€ 137,5759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.