Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24210-35207 24210-35207 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24210-35207 24210-35207 Gehäuselagereinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059598
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24210-35207
EAN/GTIN:
     4059495245782
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei · Einbaufertig Werkstoff: Gehäuse Grauguss. Lager Wälzlagerstahl 100Cr6. Dichtung Gummi NBR. Ausführung: Gehäuse lackiert. Hinweis: Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring. Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden. Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen. Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Kugellager
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Flanschlager
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Lager:
UC 207
Gehäuse:
F 207
D:
35
A1:
17,5
A2:
19
B:
117
D3:
14
E:
92
L:
44,4
L1:
42,9
L2:
34,0
L3:
16
α:
10°
Befestigungs- schraube(n):
M12
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 24210-35207, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.