Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24215-25205 24215-25205 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_24215-500.jpg
img_24215-500.jpg
img_Z24215-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059617
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24215-25205
EAN/GTIN:
     4059495245973
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei · Einbaufertig Werkstoff: Gehäuse Grauguss. Lager Wälzlagerstahl 100Cr6. Dichtung Gummi NBR. Ausführung: Gehäuse lackiert. Hinweis: Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring. Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden. Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen. Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Flanschlager
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Lager:
UC 205
Gehäuse:
FL 205
D:
25
A1:
14,3
A2:
16
B:
130
B1:
68
D3:
16
E:
99
L:
35,8
L1:
34,0
L2:
27,0
L3:
13
α:
10°
Befestigungs- schraube(n):
M14
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 24215-25205, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 12,35*
€ 17,52*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,48*
€ 17,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.