Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24215-40208 24215-40208 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24215-40208 24215-40208 Gehäuselagereinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059620
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24215-40208
EAN/GTIN:
     4059495246000
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei · Einbaufertig Werkstoff: Gehäuse Grauguss. Lager Wälzlagerstahl 100Cr6. Dichtung Gummi NBR. Ausführung: Gehäuse lackiert. Hinweis: Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring. Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden. Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen. Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Flanschlager
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Lager:
UC 208
Gehäuse:
FL 208
D:
40
A1:
19,0
A2:
21
B:
175
B1:
100
D3:
16
E:
144
L:
51,2
L1:
49,2
L2:
36,0
L3:
14
α:
10°
Befestigungs- schraube(n):
M14
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 24215-40208, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,654
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.