Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24215-45209 24215-45209 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24215-45209 24215-45209 Gehäuselagereinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059621
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24215-45209
EAN/GTIN:
     4059495246017
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei · Einbaufertig Werkstoff: Gehäuse Grauguss. Lager Wälzlagerstahl 100Cr6. Dichtung Gummi NBR. Ausführung: Gehäuse lackiert. Hinweis: Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring. Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden. Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen. Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Flanschlager
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Lager:
UC 209
Gehäuse:
FL 209
D:
45
A1:
19,0
A2:
22
B:
188
B1:
108
D3:
19
E:
148
L:
52,2
L1:
49,2
L2:
38,0
L3:
15
α:
10°
Befestigungs- schraube(n):
M16
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 24215-45209, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,9721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,3315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.