| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM059632 Herst.-Nr.: 24230-20204 EAN/GTIN: 4059495246093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Innenringe für eine leichtere Befestigung · Innendurchmesser mit Plus-Toleranz · Auf Lebensdauer geschmiert Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6. Dichtung Gummi NBR. Ausführung: Beidseitig abgedichtet mit balligem Außenring. Nachschmierbar. Hinweis: Die Spannlager entsprechen in ihrem inneren Aufbau den Standard Rillenkugellagern der Reihen 6200 und 6300. Sie besitzen jedoch verbreiterte Innenringe für eine leichtere Befestigung auf Wellen. Die Innenringe sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch 2 um 120° versetzte Gewindestifte am Innenring. Die Spannlager sind einbaufertig mit einem geeigneten Wälzlagerfett lebensdauergeschmiert. Bei normaler Anwendung ist ein Nachschmieren nicht erforderlich. Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Grundkörper: | Kugellagerstahl | Benennung: | Spannlager | Lager: | UC 204 | D: | 20 | A: | 18,3 | A1: | 12,7 | A2: | 4,8 | A3: | 3,7 | D1: | 29,0 | D2: | 47 | L1: | 31,0 | L2: | 17 | Gewindestift: | M6x0,75 | Tragzahlen dynamisch kN: | 9,88 | Tragzahlen statisch kN: | 6,2 | Gewicht: | 0,16 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |