Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24235-15202 24235-15202 Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24235-15202 24235-15202 Spannlager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059642
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24235-15202
EAN/GTIN:
     4059495246192
Suchbegriffe:
24235-15202
Originalteile
· Innenringe für eine leichtere Befestigung · Innendurchmesser mit Plus-Toleranz · Auf Lebensdauer geschmiert Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6. Dichtung Gummi NBR. Ausführung: Beidseitig abgedichtet mit balligem Außenring. Hinweis: Die Spannlager entsprechen in ihrem inneren Aufbau den Standard Rillenkugellagern der Reihen 6200 und 6300. Sie besitzen jedoch verbreiterte Innenringe für eine leichtere Befestigung auf Wellen. Die Innenringe sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch 2 um 120° versetzte Gewindestifte am Innenring. Die Spannlager sind einbaufertig mit einem geeigneten Wälzlagerfett lebensdauergeschmiert. Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Spannlager
Lager:
B 202
D:
15
A:
16,0
A1:
6,0
A2:
4,5
D1:
24,7
D2:
40
L1:
22
L2:
12
Gewindestift:
M5x0,8
Tragzahlen dynamisch kN:
7,36
Tragzahlen statisch kN:
4,48
Gewicht:
0,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.