Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24235-30206 24235-30206 Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24235-30206 24235-30206 Spannlager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059646
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24235-30206
EAN/GTIN:
     4059495246239
Suchbegriffe:
24235-30206
Originalteile
· Innenringe für eine leichtere Befestigung · Innendurchmesser mit Plus-Toleranz · Auf Lebensdauer geschmiert Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6. Dichtung Gummi NBR. Ausführung: Beidseitig abgedichtet mit balligem Außenring. Hinweis: Die Spannlager entsprechen in ihrem inneren Aufbau den Standard Rillenkugellagern der Reihen 6200 und 6300. Sie besitzen jedoch verbreiterte Innenringe für eine leichtere Befestigung auf Wellen. Die Innenringe sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch 2 um 120° versetzte Gewindestifte am Innenring. Die Spannlager sind einbaufertig mit einem geeigneten Wälzlagerfett lebensdauergeschmiert. Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Spannlager
Lager:
B 206
D:
30
A:
22,0
A1:
8,0
A2:
6,0
D1:
40,5
D2:
62
L1:
30
L2:
16
Gewindestift:
M6x0,75
Tragzahlen dynamisch kN:
14,97
Tragzahlen statisch kN:
10,04
Gewicht:
0,25 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.