Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26000-1206064 26000-1206064 Schraubendruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26000-1206064 26000-1206064 Schraubendruckfeder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059787
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26000-1206064
EAN/GTIN:
     4059495401997
Suchbegriffe:
26000-1206064
Originalteile
· Lassen hohe Wechsel- und Dauerbelastungen zu · Einsatz bei Arbeitstemperaturen von bis zu 230° möglich · Zusätzlich wärmebehandelt · Lange Lebensdauer Werkstoff: Chrom-Silizium-Stahl. Ausführung: grün. Hinweis: Längen, Durchmesser, Kraft und Farbe entsprechen der ISO 10243. F1 gibt die Belastung der Feder für eine lange Lebensdauer bei einem Federweg von 25 % von L0 an. F2 gibt die Belastung der Feder für eine mittlere Lebensdauer bei einem Federweg von 30 % von L0 an. Fmax. gibt die maximale Belastbarkeit der Feder bei einem Federweg von 40 % von L0 an. F = Erforderlich um Feder 1 mm zu drücken.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Chrom-Silizium-Stahl
Benennung:
Schraubendruckfeder
D:
12,5
D1:
6,3
LO:
64
F N:
9,3
F1 N:
149
F2 N:
179
F max. N:
238
S1:
16,0
S2:
19,0
S max.:
26
Gewicht:
0,013 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.