Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26002-1206064 26002-1206064 Schraubendruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26002-1206064 26002-1206064 Schraubendruckfeder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059905
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26002-1206064
EAN/GTIN:
     4059495403175
Suchbegriffe:
26002-1206064
Originalteile
· Lassen hohe Wechsel- und Dauerbelastungen zu · Einsatz bei Arbeitstemperaturen von bis zu 230° möglich · Zusätzlich wärmebehandelt · Lange Lebensdauer Werkstoff: Chrom-Silizium-Stahl. Ausführung: rot. Hinweis: Längen, Durchmesser, Kraft und Farbe entsprechen der ISO 10243. F1 gibt die Belastung der Feder für eine lange Lebensdauer bei einem Federweg von 20 % von L0 an. F2 gibt die Belastung der Feder für eine mittlere Lebensdauer bei einem Federweg von 25 % von L0 an. Fmax. gibt die maximale Belastbarkeit der Feder bei einem Federweg von 30 % von L0 an. F = Erforderlich um Feder 1 mm zu drücken.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Chrom-Silizium-Stahl
Benennung:
Schraubendruckfeder
D:
12,5
D1:
6,3
LO:
64
F N:
15,0
F1 N:
192
F2 N:
240
F max. N:
288
S1:
13,0
S2:
16,0
S max.:
19,0
Gewicht:
0,016 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.