Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26002-1206305 26002-1206305 Schraubendruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26002-1206305 26002-1206305 Schraubendruckfeder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059908
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26002-1206305
EAN/GTIN:
     4059495403205
Suchbegriffe:
26002-1206305
Originalteile
· Lassen hohe Wechsel- und Dauerbelastungen zu · Einsatz bei Arbeitstemperaturen von bis zu 230° möglich · Zusätzlich wärmebehandelt · Lange Lebensdauer Werkstoff: Chrom-Silizium-Stahl. Ausführung: rot. Hinweis: Längen, Durchmesser, Kraft und Farbe entsprechen der ISO 10243. F1 gibt die Belastung der Feder für eine lange Lebensdauer bei einem Federweg von 20 % von L0 an. F2 gibt die Belastung der Feder für eine mittlere Lebensdauer bei einem Federweg von 25 % von L0 an. Fmax. gibt die maximale Belastbarkeit der Feder bei einem Federweg von 30 % von L0 an. F = Erforderlich um Feder 1 mm zu drücken.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Chrom-Silizium-Stahl
Benennung:
Schraubendruckfeder
D:
12,5
D1:
6,3
LO:
305
F N:
2,8
F1 N:
171
F2 N:
214
F max. N:
256
S1:
61,0
S2:
76,0
S max.:
92,0
Gewicht:
0,07 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.