Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26003-1608064 26003-1608064 Schraubendruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26003-1608064 26003-1608064 Schraubendruckfeder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059971
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26003-1608064
EAN/GTIN:
     4059495403908
Suchbegriffe:
26003-1608064
Originalteile
· Lassen hohe Wechsel- und Dauerbelastungen zu · Einsatz bei Arbeitstemperaturen von bis zu 230° möglich · Zusätzlich wärmebehandelt · Lange Lebensdauer Werkstoff: Chrom-Silizium-Stahl. Ausführung: gelb. Hinweis: Längen, Durchmesser, Kraft und Farbe entsprechen der ISO 10243. F1 gibt die Belastung der Feder für eine lange Lebensdauer bei einem Federweg von 17 % von L0 an. F2 gibt die Belastung der Feder für eine mittlere Lebensdauer bei einem Federweg von 20 % von L0 an. Fmax. gibt die maximale Belastbarkeit der Feder bei einem Federweg von 25 % von L0 an. F = Erforderlich um Feder 1 mm zu drücken.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Chrom-Silizium-Stahl
Benennung:
Schraubendruckfeder
D:
16,0
D1:
8,0
LO:
64
F N:
42,9
F1 N:
467
F2 N:
549
F max. N:
686
S1:
11,0
S2:
13,0
S max.:
16,0
Gewicht:
0,031 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.