Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26092-02503290 26092-02503290 Elastomer-Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26092-02503290 26092-02503290 Elastomer-Feder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060073
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26092-02503290
EAN/GTIN:
     4059495413150
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
· Zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall · Beständig gegen Öle und Fette · Hohe Belastbarkeit · Lange Lebensdauer · Wartungsfrei Werkstoff: Polyurethan Ausführung: Härte hart, 90±5 Shore A. Farbe rot. Hinweis: Elastomerfedern zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit, eine lange Lebensdauer und große Wirtschaftlichkeit durch völlige Wartungsfreiheit aus. Außerdem bieten sie einen besonderen Schutz von Mensch und Maschine, da kein Bruch der Feder durch Überlastung auftritt. Sie dienen zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall und bieten progressive Federcharakteristika bei einer Dauerhaft guten Performance. Des Weiteren sind sie beständig gegenüber Fetten und Ölen und erfüllen hinsichtlich Leistung und Qualität die Anforderungen der Norm DIN ISO 10069-1. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
90 Shore A
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Elastomer-Feder
D:
25
D1:
10,5
LO:
32,0
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: 26092-02503290, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.